Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel/geluiddemper GRE-1/4 10352

  • ERIKS:23209716
  • Fabrikant:4052568002190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,51/ stukexcl. btw

€ 26,03incl. btw

98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRE
Uitvoering
Debietregelaar op afvoer
Draadtype poort
Buitendraad
Pnematische aansluiting 1
G1/4
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Aluminium legering
Materiaal regelschroef
Messing
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 70 °C
Nominaal debiet
996 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
25 g
Alternatieven

€ 23,34/ stukexcl. btw

€ 28,24incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026