Eriks
FESTO

FESTO Schuinzitventiel VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1V-50-V 3539178

  • ERIKS:14163160
  • Fabrikant:4052568270667
Image 1
Opslaan in lijst

€ 235,27/ stukexcl. btw

€ 284,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZXF
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 6 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
16
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 286,38/ stukexcl. btw

€ 346,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026