Eriks
FESTO

FESTO Schuinzitventiel VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-12.8-K-46-17-V4 8060528

  • ERIKS:14171778
  • Fabrikant:4052568290436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 286,38/ stukexcl. btw

€ 346,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZXA
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 5 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2/2
Beschermingsklasse
IP69K
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 180 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal afdichting
FPM
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]