€ 77,39/ stukexcl. btw
€ 93,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CRQSS |
Fabrikant ID | CRQSS-6 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Nom. diameter | 3.7 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 120 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | FPM |
Materiaal ontspanring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal moer | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 27 g |
€ 35,62/ stukexcl. btw
€ 43,10incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026