€ 35,62/ stukexcl. btw
€ 43,10incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQR-H |
Fabrikant ID | NPQR-H-Q6-E |
Vorm | Schot |
Materiaal | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 16 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |