Eriks
FESTO

FESTO Rolbediend ventiel RO-3-1/4-B 8991

  • ERIKS:23211485
  • Fabrikant:4052568001711
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,06/ stukexcl. btw

€ 242,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
RO
Doorlaat bij 6 Bar
600 l/min
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 open, monostabiel
DIN-grootte
7
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Alternatieven
Product Image

FESTO Rolbediend ventiel VMEF-RT-M32-M-G14 8047095

  • Eriks:13615432
  • Manufacturer:8047095

€ 98,00/ stukexcl. btw

€ 118,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026