Eriks
FESTO

FESTO Rolbediend ventiel VMEF-RT-M32-M-G14 8047095

  • ERIKS:13615432
  • Fabrikant:4052568294786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,00/ stukexcl. btw

€ 118,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VMEF
Doorlaat bij 6 Bar
870 l/min
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 Monostabiel
DIN-grootte
6
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]