Eriks
FESTO

FESTO Rolbediend ventiel R-5-1/4-B 8996

  • ERIKS:23210067
  • Fabrikant:4052568001728
Image 1
Opslaan in lijst

€ 270,49/ stukexcl. btw

€ 327,29incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
R
Doorlaat bij 6 Bar
550 l/min
Werkdruk
van -0.95 tot 8 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
5/2 monostabiel
DIN-grootte
7
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Alternatieven
Product Image

FESTO Rolbediend ventiel VMEF-R-M52-M-G14 8047094

  • Eriks:13548607
  • Manufacturer:8047094

€ 121,74/ stukexcl. btw

€ 147,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026