Eriks
FESTO

FESTO Rolbediend ventiel VMEF-R-M52-M-G14 8047094

  • ERIKS:13548607
  • Fabrikant:4052568294779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,74/ stukexcl. btw

€ 147,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VMEF
Doorlaat bij 6 Bar
1200 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
5/2 monostabiel