€ 305,80/ stukexcl. btw
€ 370,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | L |
Doorlaat bij 6 Bar | 550 l/min |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bediening | Mechanisch |
Functie | 5/2 monostabiel |
DIN-grootte | 7 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
€ 125,93/ stukexcl. btw
€ 152,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026