Eriks
FESTO

FESTO Rolbediend ventiel VMEF-K-M52-M-G14 8047102

  • ERIKS:14163661
  • Fabrikant:4052568294793
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,93/ stukexcl. btw

€ 152,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VMEF
Doorlaat bij 6 Bar
1.2 l/min
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
5/2 monostabiel
DIN-grootte
7
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]