€ 2,93/ stukexcl. btw
€ 3,55incl. btw
693 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QS |
Fabrikant ID | QS-8-6 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 6 mm |
Nom. diameter | 4 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 8.8 g |
€ 6,55/ stukexcl. btw
€ 7,93incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026