€ 6,55/ stukexcl. btw
€ 7,93incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3106 |
Fabrikant ID | 3106 06 08 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 6 mm |
D1 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
L | 38 mm |