Eriks
FESTO

FESTO Rechte verloopkoppeling QS-6-4 153037

  • ERIKS:23212695
  • Fabrikant:4052568024123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,70/ stukexcl. btw

€ 3,27incl. btw

486 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS
Fabrikant ID
QS-6-4
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
4 mm
Nom. diameter
2.6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
6.4 g
Alternatieven
Product Image

LEGRIS 3106 04 06 Rechte koppeling Ø4mm x Ø6mm

  • Eriks:23215389
  • Manufacturer:3106 04 06

€ 5,66/ stukexcl. btw

€ 6,85incl. btw

103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026