Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 04 06 Rechte koppeling Ø4mm x Ø6mm

  • ERIKS:23215389
  • Fabrikant:0820099215099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,66/ stukexcl. btw

€ 6,85incl. btw

103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3106
Fabrikant ID
3106 04 06
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
4 mm
D1
6 mm
G
11 mm
L
28 mm