Eriks
FESTO

FESTO Rechte koppeling QS-10 153034

  • ERIKS:23212693
  • Fabrikant:4052568024109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,87/ stukexcl. btw

€ 4,68incl. btw

306 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS
Fabrikant ID
QS-10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Nom. diameter
6.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
16 g
Alternatieven
Product Image

LEGRIS 3106 10 00 Rechte koppeling Ø10mm x Ø10mm

  • Eriks:23214230
  • Manufacturer:3106 10 00

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

204 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026