€ 6,10/ stukexcl. btw
€ 7,38incl. btw
204 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3106 |
Fabrikant ID | 3106 10 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 10 mm |
D1 | 10 mm |
G | 16 mm |
L | 42 mm |