Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling roterend QSR-1/4-6 153403

  • ERIKS:11517745
  • Fabrikant:4052568034436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,48/ stukexcl. btw

€ 16,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSR
Fabrikant ID
QSR-1/4-6
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
3.4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Oscillatie
Ja
Max. toerental
500
Gewicht
23 g
Alternatieven

€ 14,96/ stukexcl. btw

€ 18,10incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026