Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling roterend QSR-G1/4-6 186278

  • ERIKS:11635585
  • Fabrikant:4052568040765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,96/ stukexcl. btw

€ 18,10incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSR
Fabrikant ID
QSR-G1/4-6
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
3.4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Oscillatie
Ja
Max. toerental
500
Gewicht
24 g