Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VL-5/3B-3/8-B 14951

  • ERIKS:11627258
  • Fabrikant:4052568112646
Image 1
Opslaan in lijst

€ 392,41/ stukexcl. btw

€ 474,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VL
Doorlaat bij 6 Bar
2.6 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/3 belucht
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
12
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 65,38/ stukexcl. btw

€ 79,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026