Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VUWS-L30-P53U-M-G38 575629

  • ERIKS:13147306
  • Fabrikant:4052568261665
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,38/ stukexcl. btw

€ 79,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUWS
Doorlaat bij 6 Bar
1.5 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/3 belucht
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
8.1
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]