Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VL-5-1/4 9199

  • ERIKS:23210290
  • Fabrikant:4052568008864
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,42/ stukexcl. btw

€ 186,85incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VL
Doorlaat bij 6 Bar
800 l/min
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
7
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 51,19/ stukexcl. btw

€ 61,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026