€ 51,19/ stukexcl. btw
€ 61,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VUWS |
Doorlaat bij 6 Bar | 1 l/min |
Werkdruk | van 2.5 tot 10 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 5/2 monostabiel |
Stuurlucht | Intern |
DIN-grootte | 6.6 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |