Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel JH-5-1/4-EX 536036

  • ERIKS:11647586
  • Fabrikant:4052568170653
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,70/ stukexcl. btw

€ 200,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
JH
Doorlaat bij 6 Bar
1.1 l/min
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
7
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven
Product Image

FESTO Pneumatisch ventiel VUWS-L25-B52-G14 575522

  • Eriks:13033811
  • Manufacturer:575522

€ 49,14/ stukexcl. btw

€ 59,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026