Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VUWS-L25-B52-G14 575522

  • ERIKS:13033811
  • Fabrikant:4052568260798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,14/ stukexcl. btw

€ 59,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUWS
Doorlaat bij 6 Bar
1.3 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
6.9
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]