Eriks
FESTO

FESTO Olienevelaar LOE-D-MINI 192575

  • ERIKS:11638118
  • Fabrikant:4052568014995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,66/ stukexcl. btw

€ 108,49incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LOE
Grootte
Mini
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Afdichting materiaal
NBR
Stromingsrichting
links ? rechts
Maximale werkdruk
16
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Inhoud reservoir
0.045 l
Gewicht
270 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Olienevelaar MS4-LOE-1/4-R 529411

  • Eriks:23213189
  • Manufacturer:529411

€ 32,89/ stukexcl. btw

€ 39,80incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026