€ 32,89/ stukexcl. btw
€ 39,80incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS4-LOE |
Grootte | 4 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Reservoirbescherming | Kunststof |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Maximale werkdruk | 12 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Inhoud reservoir | 0.03 l |
Debiet | 2200 l/min |
Gewicht | 194 g |