€ 93,46/ stukexcl. btw
€ 113,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LOE |
Grootte | Mini |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Reservoirbescherming | Metaal |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Afdichting materiaal | NBR |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Maximale werkdruk | 16 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Inhoud reservoir | 0.045 l |
Debiet | 2700 l/min |
Gewicht | 270 g |
€ 32,89/ stukexcl. btw
€ 39,80incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026