Eriks
FESTO

FESTO Olienevelaar LOE-3/8-D-MIDI 159586

  • ERIKS:23212177
  • Fabrikant:4052568007928
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,00/ stukexcl. btw

€ 174,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LOE
Grootte
Midi
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Afdichting materiaal
NBR
Stromingsrichting
links ? rechts
Maximale werkdruk
16
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Inhoud reservoir
0.11 l
Debiet
5500 l/min
Gewicht
630 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Olienevelaar MS6-LOE-3/8-R 529783

  • Eriks:23212348
  • Manufacturer:529783

€ 53,26/ stukexcl. btw

€ 64,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026