€ 53,26/ stukexcl. btw
€ 64,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS6-LOE |
Grootte | 6 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Reservoirbescherming | Kunststof |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Maximale werkdruk | 16 |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Inhoud reservoir | 0.075 l |
Debiet | 5300 l/min |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 600 g |