€ 158,03/ stukexcl. btw
€ 191,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SMTSO |
Bouwvorm behuizing | Voor T-gleuf |
Meetprincipe | Magnetisch-inductief |
Bedrijfsspanning bij DC | van 10 tot 30 V |
Uitvoering schakeluitgang | PNP |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Stekker, M12x1, 3-polig |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Max. uitgangsstroom | 200 |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Gewicht | 19 g |
€ 51,94/ stukexcl. btw
€ 62,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026