Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SDBT-BSW-1L-PU-W-0.3-N-M12 2476855

  • ERIKS:14168897
  • Fabrikant:4052568265076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,94/ stukexcl. btw

€ 62,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SDBT
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Meetprincipe
magnetoresistent
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 30 V
Nom. voedingsspanning bij DC
24 V
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel met stekker, M12x1, 3-polig
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
0.3 m
Kleur kabelmantel
Grijs
Materiaal kabelmantel
PVC
Max. uitgangsstroom
100
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 85 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP68
Gewicht
23.3 g