Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SMTO-8E-PS-M12-LED-24 171179

  • ERIKS:11633586
  • Fabrikant:4052568074548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,58/ stukexcl. btw

€ 57,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SMTO-8E
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Meetprincipe
magnetoresistent
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 30 V
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Stekker, M8x1, 3-polig
Schakelstatusweergave
LED geel
Max. uitgangsstroom
100
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Gewicht
12 g
Alternatieven

€ 24,06/ stukexcl. btw

€ 29,11incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026