€ 24,06/ stukexcl. btw
€ 29,11incl. btw
42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SMT-8M-A |
Bouwvorm behuizing | Voor T-gleuf |
Meetprincipe | magnetoresistent |
Bedrijfsspanning bij DC | van 5 tot 30 V |
Nom. voedingsspanning bij DC | 24 V |
Uitvoering schakeluitgang | PNP |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Stekker, M12x1, 3-polig |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 0.3 m |
Kleur kabelmantel | Grijs |
Materiaal kabelmantel | TPE-U(PU) |
Max. uitgangsstroom | 100 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 85 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP68/IP69K |
Gewicht | 15.9 g |