Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SMTO-1-PS-K-LED-24-C 151683

  • ERIKS:23209824
  • Fabrikant:4052568117030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,59/ stukexcl. btw

€ 211,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SMTO-1
Bouwvorm behuizing
Blokvorm
Meetprincipe
Magnetisch-inductief
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 30 V
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel, 3-aderig
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
2.5 m
Materiaal kabelmantel
PVC
Max. uitgangsstroom
200
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Gewicht
85 g
Alternatieven

€ 22,40/ stukexcl. btw

€ 27,10incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026