Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE 547859

  • ERIKS:12263692
  • Fabrikant:4052568093013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,90/ stukexcl. btw

€ 61,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SMT-8
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Meetprincipe
magnetoresistent
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 30 V
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel 3-aderig open einde
Kabellengte
2.5 m
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. uitgangsstroom
100
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP68
Gewicht
0 g
Alternatieven

€ 22,40/ stukexcl. btw

€ 27,10incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026