Eriks
FESTO

FESTO Membraan-luchtdroger LDM1-1/2-D-MAXI-600 543668

  • ERIKS:11649954
  • Fabrikant:4052568182182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.680,30/ stukexcl. btw

€ 5.663,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LDM1
Uitlaatcapaciteit
600 l/min
Toevoercapaciteit
706 l/min
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Stromingsrichting
links ? rechts
Dauwpunt
-20°C
Met bevestigingsarm
Nee
Temperatuurbereik
van 2 tot 50 °C
Werkdruk
van 3 tot 12.5 bar
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Gewicht
2250 g
Alternatieven

€ 949,76/ stukexcl. btw

€ 1.149,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026