Eriks
FESTO

FESTO Membraan-luchtdroger MS6-LDM1-1/2-P40 543650

  • ERIKS:11649948
  • Fabrikant:4052568182137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 949,76/ stukexcl. btw

€ 1.149,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6-LDM1
Uitlaatcapaciteit
400 l/min
Toevoercapaciteit
471 l/min
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Stromingsrichting
links ? rechts
Dauwpunt
-20°C
Met bevestigingsarm
Nee
Temperatuurbereik
van 2 tot 50 °C
Werkdruk
van 3 tot 12.5 bar
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Gewicht
1300 g