Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler, QSYTF-1/2-12-B, QSYTF Serie, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:11630251
  • Fabrikant:4052568032838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,62/ stukexcl. btw

€ 14,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSYTF
Type
Multiple distributor
Fabrikant ID
QSYTF-1/2-12-B
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
10 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
110 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Meervoudige verdeler QSYTF-G1/2-12 186216

  • Eriks:11635524
  • Manufacturer:186216

€ 12,88/ stukexcl. btw

€ 15,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026