Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler QSYTF-G1/2-12 186216

  • ERIKS:11635524
  • Fabrikant:4052568040208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,88/ stukexcl. btw

€ 15,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSYTF
Fabrikant ID
QSYTF-G1/2-12
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
6.8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
127 g