Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler, QSLV4-1/4-8, QSLV Serie, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:11630268
  • Fabrikant:4052568033170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,40/ stukexcl. btw

€ 13,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV
Type
Multiple distributor
Fabrikant ID
QSLV4-1/4-8
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
4.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Gewicht
56 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Meervoudige verdeler QSLV4-G1/4-8 186247

  • Eriks:11635555
  • Manufacturer:186247

€ 12,55/ stukexcl. btw

€ 15,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026