€ 12,55/ stukexcl. btw
€ 15,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSLV4 |
Fabrikant ID | QSLV4-G1/4-8 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Nom. diameter | 4.1 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 54 g |