Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler QSLV2-1/8-6 153212

  • ERIKS:23212463
  • Fabrikant:4052568032951
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,85/ stukexcl. btw

€ 9,50incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV2
Fabrikant ID
QSLV2-1/8-6
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
3.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
28 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Meervoudige verdeler QSLV2-G1/8-6 186224

  • Eriks:11635532
  • Manufacturer:186224

€ 8,80/ stukexcl. btw

€ 10,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026