€ 8,80/ stukexcl. btw
€ 10,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSLV2 |
Fabrikant ID | QSLV2-G1/8-6 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Nom. diameter | 3.2 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 27 g |