Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MFH-5/3E-D-3-S-C 151035

  • ERIKS:11629993
  • Fabrikant:4052568116675
Image 1
Opslaan in lijst

€ 315,78/ stukexcl. btw

€ 382,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MFH
Doorlaat bij 6 Bar
4.6 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 16 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 ontlucht
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
14.5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1
Alternatieven
Product Image

FESTO Magneetventiel MN1H-5/3E-D-3-S-C 159706

  • Eriks:11631392
  • Manufacturer:159706

€ 287,06/ stukexcl. btw

€ 347,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026