€ 287,06/ stukexcl. btw
€ 347,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MN1H |
Doorlaat bij 6 Bar | 4.6 l/min |
Werkdruk | van -0.9 tot 16 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/3 ontlucht |
Stuurlucht | Extern |
DIN-grootte | 14.5 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Norm | ISO 5599/1 |