Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel MSFG-24/42-50/60-DS-OD 34412

  • ERIKS:23209559
  • Fabrikant:4052568009779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,37/ stukexcl. btw

€ 27,07incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSFG
Type stroom
Gelijk-/wisselstroom
Spanning
24/42
Frequentie
50/60
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Frequentietolerantie
+/- 5%
Stroomverbruik
4.5 W
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Reactietijd
10 ms
Alternatieven
Product Image

FESTO Magneetspoel VACF-B-B2-1 8030802

  • Eriks:12732587
  • Manufacturer:8030802 VACF-B-B2-1

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,04incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026