Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACF-B-B2-1 8030802

  • ERIKS:12732587
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,04incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACF
Type stroom
Gelijkstroom
Spanning
24
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Stroomverbruik
3.3 W
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 50 °C