€ 17,53/ stukexcl. btw
€ 21,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MSFG |
Type stroom | Gelijkstroom |
Spanning | 12 |
Spanningstolerantie | +/- 10 % |
Stroomverbruik | 4.1 W |
Belastingscyclus | 100% |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 40 °C |
Reactietijd | 10 ms |
€ 9,95/ stukexcl. btw
€ 12,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026