Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACF-B-B2-5 8030801

  • ERIKS:13206607
  • Fabrikant:4052568280857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACF
Type stroom
Gelijkstroom
Spanning
12
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Stroomverbruik
3.4 W
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 50 °C